PrecisionBits per viti Robertson, attacco esagonale secondo DIN ISO 1173 forma C 6,3 (1/4″)

Codice art.: C6.185/0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo C6.185/0
    EAN / GTIN 7610733019632
    Codice del produttore PB C6.185/0
    Numero-L L60060 1401

    Descrizione

    Descrizione:

    • PrecisionBit, forma C 6,3 (1/4″)
    • per viti con quadro interno (Robertson)
    • utensile per tutti i tipi di avvitamento nell’industria e nell’artigianato, uso manuale e a macchina
    • attacco esagonale compatibile secondo DIN ISO 1173, adatto all’innesto D 6.3
    • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
    • codice cromatico in base al tipo di vite, l’inserto giusto a portata di mano
    • tenacità e durezza bilanciate in modo ottimale, durata eccezionalmente lunga
    • acciaio per utensili speciale, duro e resistente, bel rivestimento al plasma per la protezione dalla ruggine

    Proprietà:

    • Larghezza della lama: 1.9 mm
    • Lunghezza intera: 25 mm
    • Profilo: per viti Robertson

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello