Descrizione:
Protezione versatile e confortevole contro tutte le condizioni atmosferiche. La fodera e il collo in pelliccia staccabili, insieme alle maniche con zip, dimostrano che si tratta di un capo estremamente adattabile. Numerose tasche esterne e interne con cerniera garantiscono un'eccellente sicurezza personale.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Tasca interna sul petto
- Orlo e polsini in maglia
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- D-ring per chiavi o ID card
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Tasca per cellulare
- Cappuccio staccabile a scomparsa
- 8 tasche ampie
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di rivestimento asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso fodera asportabile gm: 400
Peso fodera asportabile oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi