Descrizione:
Quando le temperature sono elevate mantieniti visibile e fresco con questo capo rivoluzionario. La parte superiore in rete permette massima traspirabilità e flusso d'aria, garantendo freschezza e comfort.
Proprietà:
- Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tasca porta penne e cellulare
- D-ring per chiavi o ID card
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Disponibile nelle taglie XS-4XL
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Tessuto a contrasto: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi