Gilet Executive Madrid Mesh Hi-Vis Yellow XS R

Codice art.: C496YERXS
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
Codice articolo C496YERXS
EAN / GTIN 5036108296903
Codice del produttore C496YERXS

Descrizione

Descrizione:

Quando le temperature sono elevate mantieniti visibile e fresco con questo capo rivoluzionario. La parte superiore in rete permette massima traspirabilità e flusso d'aria, garantendo freschezza e comfort.

Proprietà:

  • Parte superiore del torso in mesh per una maggiore traspirabilità
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 7 tasche ampie
  • Due tasche inferiori
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Tasca porta penne e cellulare
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Tessuto a contrasto: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello