Gilet Executive Varsavia Yellow/Black XL R

Codice art.: C476YBRXL
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
Codice articolo C476YBRXL
EAN / GTIN 5036108283484
Codice del produttore C476YBRXL

Descrizione

Descrizione:

Questa opzione bicolore nella nostra gamma di gilet executive dispone di diverse tasche pratiche, un porta badge a doppio verso, un anello a D ed un anello porta radio. È disponibile in una gamma di combinazioni di colori a contrasto per soddisfare la crescente domanda sul posto di lavoro.

Proprietà:

  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 7 tasche ampie
  • Due tasche inferiori
  • Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
  • Tasca porta penne e cellulare
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Disponibile in taglie XS-5XL
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello