Descrizione:
Questa opzione bicolore nella nostra gamma di gilet executive dispone di diverse tasche pratiche, un porta badge a doppio verso, un anello a D ed un anello porta radio. È disponibile in una gamma di combinazioni di colori a contrasto per soddisfare la crescente domanda sul posto di lavoro.
Proprietà:
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Tasca porta penne e cellulare
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- D-ring per chiavi o ID card
- Disponibile in taglie XS-5XL
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi