Gilet 2 bande Hi-Vis Red XX/3X R

Codice art.: C474RERXX/3X
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
Codice articolo C474RERXX/3X
EAN / GTIN 5036108214686
Codice del produttore C474RERXX/3X

Descrizione

Descrizione:

Offre tutte le caratteristiche del C470 con una striscia Hi-Vis sul petto ed una in vita.

Proprietà:

  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello