Bomber 2 in 1 Hi-Vis Orange XXL R

Codice art.: C468ORRXXL
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
Codice articolo C468ORRXXL
EAN / GTIN 5036108249367
Codice del produttore C468ORRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questo classico Bomber 2-in-1 è dotato di maniche staccabili con cerniera e di un cappuccio a scomparsa per la massima versatilità. I polsini e il girovita elasticizzati offrono una vestibilità aderente per il massimo comfort. Una fodera trapuntata, unita a cuciture impermeabili nastrate, garantiscono che l'utilizzatore rimanga caldo ed asciutto.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso
  • Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
  • Disponibile nell taglie XS-3XL
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tasca per cellulare
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • 4 tasche ampie
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello