Bomber 3 in 1 Hi-Vis Yellow XXXL R

Codice art.: C467YERXXXL
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
Codice articolo C467YERXXXL
EAN / GTIN 5036108249176
Codice del produttore C467YERXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa versatile e pratica giacca 3 in 1 offre maggiore visibilità e protezione dalle intemperie. Questa giacca è altamente adattabile e può essere indossata in tre combinazioni uniche, che si aggiungono alla sua versatilità complessiva. La giacca ospita una serie di caratteristiche tra cui: tasche multiple per ampio spazio di archiviazione, polsini e orlo a coste per una vestibilità sicura e confortevole, cappuccio staccabile e collo in pelliccia.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • 8 tasche ampie
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Tasca per cellulare
  • Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di rivestimento asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso fodera asportabile gm: 400
Peso fodera asportabile oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello