Descrizione:
Distinguersi dalla massa si può con questa giacca bomber classic. È dotata di una fodera staccabile di pelliccia, maniche staccabili e colletto staccabile che la rendono adattabile a tutte le condizioni atmosferiche. Altre caratteristiche includono tasca porta badge, tasca di sicurezza sulla manica e inserti neri a contrasto.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
- Tasche con cerniera
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Tasca per cellulare
- Cappuccio staccabile a scomparsa
- 8 tasche ampie
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Disponibile nelle taglie XS-4XL
- Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Marcato UKCA
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di rivestimento asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso fodera asportabile gm: 400
Peso fodera asportabile oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi