Bomber Bicolore Hi-Vis Orange/Navy XXL R

Codice art.: C465ONRXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo C465ONRXXL
EAN / GTIN 5036108142293
Codice del produttore C465ONRXXL

Descrizione

Descrizione:

Protezione versatile e confortevole contro tutte le condizioni atmosferiche. La fodera ed il collo in pelliccia staccabili, in combinazione con le maniche con cerniera, rendono questo capo straordinariamente adattabile. Numerose tasche esterne e interne con cerniera garantiscono un'eccellente sicurezza personale.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Tasca sul petto con zip
  • Orlo e polsini in maglia
  • Maniche staccabili, interno e colletto in pelliccia garantiscono un utilizzo multiplo.
  • Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Colletto in pelliccia staccabile
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
  • Tasca per cellulare
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • 8 tasche ampie
  • Disponibile nelle taglie XS-6XL
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Questa giacca può essere indossata in tre modi diversi
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di rivestimento asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Fodera in pelliccia 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso fodera asportabile gm: 400
Peso fodera asportabile oz: 12
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello