Descrizione:
La t-shirt bicolore in mesh combina tessuto Cotton Comfort a inserti laterali Mesh traspiranti che consentono la circolazione dell'aria. Garantito per mantenere l'utilizzatore fresco e asciutto nelle giornate di lavoro più calde.
Proprietà:
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Pannello in rete di ventilazione
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Comoda vestibilità
- Girocollo
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Tessuto a contrasto: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi