T-shirt Bicolore Mesh Cotton Comfort Hi-Vis Orange/Navy S R

Codice art.: C395ONRS
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
Codice articolo C395ONRS
EAN / GTIN 5036108319855
Codice del produttore C395ONRS

Descrizione

Descrizione:

La t-shirt bicolore in mesh combina tessuto Cotton Comfort a inserti laterali Mesh traspiranti che consentono la circolazione dell'aria. Garantito per mantenere l'utilizzatore fresco e asciutto nelle giornate di lavoro più calde.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Pannello in rete di ventilazione
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Comoda vestibilità
  • Girocollo
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Tessuto a contrasto: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello