T-shirt Mesh Cotton Comfort Hi-Vis Orange S R

Codice art.: C394ORRS
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
Codice articolo C394ORRS
EAN / GTIN 5036108251322
Codice del produttore C394ORRS

Descrizione

Descrizione:

Questo nuovo design rivoluzionario combina la qualità superiore del tessuto in cotone Comfort con inserti di areazione in mesh. Concepito per generare areazione, questo indumento non mancherà di tenere al fresco chi lo indossa in ambienti di lavoro con alte temperature.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Pannello in rete di ventilazione
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Comoda vestibilità
  • Girocollo
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: Maglia in 55% Cotone, 45% Poliestere
Tessuto a contrasto: 100% poliestere Mesh
Composizione del contrasto: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 175
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello