Gilet Executive Atene MeshAir Hi-Vis Yellow XXL R

Codice art.: C376YERXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo C376YERXXL
EAN / GTIN 5036108285716
Codice del produttore C376YERXXL

Descrizione

Descrizione:

La tecnologia avanzata MeshAir assicura un'ottimo flusso d'aria mantenendo il corpo fresco in ogni momento. Il tessuto MeshAir è anche pienamente conforme alla norma EN ISO 20471. Questo gilet incorpora caratteristiche esecutive classiche tra cui tasche multiple, supporto di identificazione, anello della radio e frontale con zip per un facile accesso.

Proprietà:

  • Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 7 tasche ampie
  • Due tasche inferiori
  • Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Tasca porta penne e cellulare
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Disponibile nell taglie XS-3XL
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh
Composizione del guscio: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello