Descrizione:
La tecnologia avanzata MeshAir assicura un'ottimo flusso d'aria mantenendo il corpo fresco in ogni momento. Il tessuto MeshAir è anche pienamente conforme alla norma EN ISO 20471. Questo gilet incorpora caratteristiche esecutive classiche tra cui tasche multiple, supporto di identificazione, anello della radio e frontale con zip per un facile accesso.
Proprietà:
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- D-ring per chiavi o ID card
- Tasca porta penne e cellulare
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Conforme allo standard EN ISO 20471
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Disponibile nell taglie XS-3XL
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh
Composizione del guscio: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi