Gilet Executive Atene MeshAir Hi-Vis Orange XS R

Codice art.: C376ORRXS
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
Codice articolo C376ORRXS
EAN / GTIN 5036108303397
Codice del produttore C376ORRXS

Descrizione

Descrizione:

La tecnologia avanzata MeshAir assicura un'ottimo flusso d'aria mantenendo il corpo fresco in ogni momento. Il tessuto MeshAir è anche pienamente conforme alla norma EN ISO 20471. Questo gilet incorpora caratteristiche esecutive classiche tra cui tasche multiple, supporto di identificazione, anello della radio e frontale con zip per un facile accesso.

Proprietà:

  • Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 7 tasche ampie
  • Due tasche inferiori
  • Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Tasca porta penne e cellulare
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Disponibile nell taglie XS-3XL
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh
Composizione del guscio: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello