Gilet una banda orizzontale e due verticali Hi-Vis Orange XL R

Codice art.: C375ORRXL
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
Codice articolo C375ORRXL
EAN / GTIN 5036108283361
Codice del produttore C375ORRXL

Descrizione

Descrizione:

Utilizzando una banda classica con bretelle formate da nastro riflettente, questo gilet ha un frontale con zip per una vestibilità sicura e confortevole. Massima visibilità per il giorno e condizioni di scarsa illuminazione.

Proprietà:

  • Leggero e confortevole
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Comoda vestibilità
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello