Gilet mezza manica con chiusura zip Yellow XL R

Codice art.: C372YERXL
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
Codice articolo C372YERXL
EAN / GTIN 5036108351640
Codice del produttore C372YERXL

Descrizione

Descrizione:

Gilet a mezza manica con zip per un'ulteriore copertura ad alta visibilità, mantenendo fresco chi lo indossa. Utilizza tessuto leggero e nastro riflettente HiVisTex. Con chiusura a zip frontale e tasca per tablet con zip, che può contenere tablet fino a 10,5″ senza custodia.

Proprietà:

  • Leggero e confortevole
  • Tasca esterna per tablet per una conservazione sicura
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-3XL)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello