Gilet Banda Verticale MeshAir Hi-Vis Yellow XX/3X R

Codice art.: C370YERXX/3X
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
Codice articolo C370YERXX/3X
EAN / GTIN 5036108179596
Codice del produttore C370YERXX/3X

Descrizione

Descrizione:

Questo Gilet in rete, usa il nostro tessuto MeshAir che è completamente conforme alla norma EN ISO 20471 e consente un maggiore flusso d'aria per mantenere al fresco chi lo indossa. Una scelta perfetta per coloro che lavorano in ambienti più caldi.

Proprietà:

  • Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh
Composizione del guscio: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello