Descrizione:
Questo Gilet in rete, usa il nostro tessuto MeshAir che è completamente conforme alla norma EN ISO 20471 e consente un maggiore flusso d'aria per mantenere al fresco chi lo indossa. Una scelta perfetta per coloro che lavorano in ambienti più caldi.
Proprietà:
- Tessuto in mesh rinfrescante per una maggiore traspirabilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Disponibile fino alla 5XL
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: MeshAir Hi-Vis: 100% poliestere Mesh
Composizione del guscio: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi