Gilet Executive ad alta visibilità con tasca per tablet Orange XL R

Codice art.: C357ORRXL
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
Codice articolo C357ORRXL
EAN / GTIN 5036108351510
Codice del produttore C357ORRXL

Descrizione

Descrizione:

Questa versione del nostro classico gilet Executive offre le stesse caratteristiche, tra cui più tasche per ampio spazio di archiviazione, con l'aggiunta di una tasca per tablet con cerniera, che può contenere tablet fino a 10,5″ senza custodia.

Proprietà:

  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 7 tasche ampie
  • Tasca esterna per tablet per una conservazione sicura
  • Due tasche inferiori
  • Tasca per cellulare
  • Porta badge per la visualizzazione del badge
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Certificato CE
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere ordito a maglia
Peso del guscio gm: 124
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello