Descrizione:
La nostra tuta classica con due tasche anteriori sul petto e zip sul davanti, ora in versione femminile. Progettata perfettamente per essere indossata comodamente ogni giorno.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 5 ampie tasche
- Vestibilità da donna
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;