Tuta CE Safe-Welder Navy S R

Codice art.: C030NARS
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
Codice articolo C030NARS
EAN / GTIN 5036108120062
Codice del produttore C030NARS

Descrizione

Descrizione:

Offre una protezione completa per tutto il giorno con un eccellente rapporto qualità/prezzo. La tuta intera Safe-Welder ™ è un' ottima scelta per i saldatori e gli operai che sono esposti al calore. L' elastico laterale dà a chi la indossa una vestibilità più confortevole e le numerose tasche mantengono i vostri attrezzi ed oggetti personali al sicuro.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tasca porta metro
  • Accesso laterale
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Disponibile in taglie XS-5XL
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • 4 tasche ampie
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (
    A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizweld: 100% Cotone, finitura FR
Composizione del guscio: 100% Cotone, finitura FR
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello