Pantaloni cargo Bizweld FR Grey M R

Codice art.: BZ31GRRM
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
Codice articolo BZ31GRRM
EAN / GTIN 5036108267460
Codice del produttore BZ31GRRM

Descrizione

Descrizione:

I pantaloni Bizweld FR Cargo offrono protezione contro il rischio termico dell'arco elettrico e garantiscono resistenza alla fiamma per tutta la vita del capo. Questi pantaloni moderni hanno vita elasticizzata per comfort e facilità di movimento. Ampie tasche consentono una comoda conservazione.

Proprietà:

  • Doppia protezione
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasca porta metro
  • Due tasche posteriori
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Certificato CE
  • 7 tasche ampie
  • Tasca per telefonino nascosta
  • ARC2
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizweld: 100% Cotone, finitura FR
Composizione del guscio: 100% Cotone, finitura FR
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello