Salopette Bizweld Iona Navy S R

Codice art.: BZ17NARS
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
Codice articolo BZ17NARS
EAN / GTIN 5036108337248
Codice del produttore BZ17NARS

Descrizione

Descrizione:

Offrendo una protezione completa per la parte inferiore del corpo e per il torace, la salopette Bizweld è stata progettata pensando alla sicurezza e alla protezione di chi la indossa. È stata costruita con una grande tasca con patta sul petto nella parte anteriore per trasportare strumenti o effetti personali e vanta anche due tasche laterali, una tasca posteriore con patta, una tasca per metro e nastro riflettente alle estremità delle gambe. Le cinghie elastiche regolabili offrono il massimo comfort e una perfetta vestibilità.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Strap regolabili per una vestibilità più sicura
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Tasca porta metro
  • Tasca posteriore
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • CE-CAT III
  • 5 ampie tasche
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizweld: 100% Cotone, finitura FR
Composizione del guscio: 100% Cotone, finitura FR
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello