Pantaloni modulari 3 in 1 Black/Yellow 42 Y

Codice art.: BX321BKY42
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
Codice articolo BX321BKY42
EAN / GTIN 5036108391462
Codice del produttore BX321BKY42

Descrizione

Descrizione:

Il design definitivo dei pantaloni modulari 3 in 1 per ogni tua esigenza. Il design 3 in 1 converte un pantalone da lavoro in un pantalone da lavoro corto o un pantalone da lavoro EN20471 Classe 1. Hai tutto ciò di cui hai bisogno. Tasche con flap magnetico per non intralciare, Tasche per ginocchiere, Grandi tasche laterali integrate per attrezzi di grandi dimensioni, bombolette spray o semplicemente per piegare le gambe quando sei in modalità pantaloncini e tenerli al sicuro. Cintura incorporata, Tasca cargo su parte anteriore della gamba per un uso più facile durante il lavoro, Tasca per cellulare in Mesh. Inoltre, l'esclusivo sistema di clip sulle tasche con l'uso di tre tasche che possono essere agganciate sul davanti o sul retro del pantalone.

Proprietà:

  • Tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • 15 tasche ampie
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Le tasche B920, B921 e B922 sono progettate per essere agganciate a questo pantalone
  • Vita regolabile per una perfetta vestibilità
  • Nuovo articolo
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE

Norma:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% elastan
Composizione del guscio: 92% Nylon, 8% elastan
Tessuto a contrasto: CorePro: 87% Nylon, 13% Elastane
Composizione del contrasto: 87% Nylon, 13% Elastane
Descrizione del contrasto: Rimani protetto con i pannelli stretch Corepro™ progettati con precisione nelle aree ad alta usura per fornire i massimi livelli di resistenza all'abrasione e durata. Testato a 100.000 sfregamenti, questo tessuto resistente garantisce la massima longevità negli ambienti più difficili.
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello