Generatore di calibrazione del suono BSWA-01

Codice art.: BSWA-01
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
    Codice articolo BSWA-01
    EAN / GTIN 4045761220201
    Codice del produttore BSWA-01

    Descrizione

    Descrizione:

    • Calibratore per la regolazione periodica del fonometro, Classe 1, e per la verifica della linearità dei fonometri
    • Standard applicabili: IEC60942:2003 Classe 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994
    • Frequenza di uscita 1 kHz (+/- 0,5 %) - Pressione sonora in uscita, selezionabile 94 dB o 114 dB (± 0. 3 dB) - Fattore di distorsione 2 % - Tempo di stabilizzazione 10 s - Temperatura ambiente ammessa -10 °C/50 °C - Il calibratore è adatto per microfoni da ½″ e ¼″ (adattatore incluso) secondo lo standard IEC 61094-4 - Funzionamento a batteria, 2× 1,5 V AA, non standard, autonomia fino a 40 h - Dimensioni LxP×H 70×70×48 mm - Peso netto circa 137 g

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello