Set di utensili in cassetta degli attrezzi

Codice art.: BSR20.EL34
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BSR20.EL34
EAN / GTIN 3662424086670
Codice del produttore BSR20.EL34
Numero-L L60130 10197

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta portautensili in tessuto, versione compatta 14″
  • Organizza efficacemente gli utensili
  • Divisione interna: Ripostiglio verticale per un accesso immediato agli utensili, cinghia elastica per trattenere gli utensili, supporto laterale per cacciaviti
  • Divisione esterna: 6 tasche esterne, 1 tasca speciale regolabile con chiusura a strappo per una sega, 1 tasca grande per documenti (A4) o per riporre il coperchio di protezione
  • Può contenere anche la borsa per calcolatrici BS.PC15
  • Facile e comoda da usare
  • Contenuto della borsa facilmente accessibile
  • 3 soluzioni di trasporto: Ruote e manico telescopico, manico in alluminio con rivestimento in pelle, tracolla con cuscino di rinforzo nella zona delle spalle
  • Tessuto molto resistente, 1200 denari
  • Diametro delle ruote: 90 mm
  • Capacità utile: 33 litri
  • Peso max. Peso: 18 kg

Proprietà:

  • [KG]: 10,4

Fornitura:

  • Chiave a cricchetto, corta, 1/4
  • Chiave a cricchetto, corta, 5/16
  • Chiave a cricchetto, corta, 11/32
  • Chiave a cricchetto, corta, 3/8
  • Chiave a cricchetto, corta, 7/16
  • Chiave a cricchetto, corta, 1/2
  • Chiave a cricchetto, corta, 9/16
  • Chiave a cricchetto, corta, 5/8
  • Chiave a cricchetto, corta, 11/16
  • Chiave a cricchetto, corta, 3/4
  • Set di 6 chiavi aperte micromeccaniche, da 3,2 a 13 mm
  • Chiave aperta a rotazione, cromata 6″
  • Assortimento 1/4″, es, metrico e imperiale
  • Cacciaviti a croce con lame intercambiabili
  • Cacciavite a croce, per viti con intaglio, corto, 4x35
  • Cacciavite a croce Phillips®, corto, 1x35
  • Cacciavite a croce, 1000 V, per viti con intaglio, 3,5x75
  • Cacciavite a croce, 1000 V, per viti con intaglio, 4x100
  • Cacciavite a stella, 1000 V, per viti con intaglio, 5,5x150
  • Cacciavite a stella, 1000 V, Pozidriv®, 0x75
  • Cacciavite a stella, 1000 V, Pozidriv®, 1x100
  • Cacciavite a stella, 1000 V, Phillips®, 0x75
  • Cacciavite a stella, 1000 V, Phillips®, 1x100
  • Portavite per viti con intaglio
  • Portavite per viti Phillips®
  • Set di chiavi a brugola, metriche
  • Set di chiavi a brugola, misure in pollici
  • Pinza regolabile, 180 mm
  • Pinza Microtech®, taglio assiale
  • Pinza da taglio Microtech® compatta
  • Pinza da taglio Microtech® a punta con ganasce sottili
  • Pinza da presa Microtech® con ganasce corte
  • Pinza da presa Microtech® con ganasce sottili 45°
  • Pinza per capicorda
  • Misura a nastro in acciaio, 3 m, alloggiamento per impugnatura
  • Coltello tascabile con chiusura di sicurezza
  • Taglierino per fili con lame corte
  • Torcia a spillo
  • Pompa dissaldante
  • Specchio d'ispezione
  • Tenditore a molla
  • Pinza flessibile
  • Saldatore, 20 W
  • Pinzette, modello diritto
  • Pinzette, con rivestimento in PVC 45°
  • Pinzette, modello dritto, punte incrociate
  • Portacavo mini, nero
  • Portacavo mini, rosso
  • Punta di prova, nero
  • Punta di prova, rosso
  • Cavo di collegamento, nero
  • Cavo di collegamento, rosso
  • Spazzola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello