Strettoio compatto BSP-C10-6

Codice art.: BSP-C10-6
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
Tipo di prodotto Tenditore compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BSP-C10-6
EAN / GTIN 4008158021829
Codice del produttore BSP-C10-6
Numero-L L80040 7

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 16.000 N
  • Struttura salvaspazio e dunque fino al 30 % più piccolo rispetto a modelli paragonabili della concorrenza
  • Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inossidabile temprato, pertanto estremamente robusto e di lunga durata
  • Disponibile in tre varianti di braccio di pressione: con braccio di pressione corto e lungo e puntazza in alluminio orientabile o con braccio di pressione a punta per il serraggio di smussature sottili oppure per condizioni di spazio limitate
  • BAS-C con foro di fissaggio aperto e BAS-CB con foro di fissaggio chiuso per M 10 / M 12

Proprietà:

  • Overhead: 60 mm
  • Materiale / superficie:
    • Base in acciaio fuso, rivestita
    • Braccio di pressione in acciaio fuso, temprato, fosfatato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
  • Apertura alare: 97 mm

Vantaggi:

Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inox temprato
  • I morsetti BAS sono circa il 30% più piccoli rispetto ai modelli della concorrenza e forniscono le stesse elevate forze di serraggio. Fino a 16.000 N possono agire verticalmente sulla superficie di serraggio tramite l'ingranaggio elicoidale autobloccante.
Versioni braccio di pressione con tenuta in poliammide
  • Per un serraggio delicato con una distribuzione ottimale del peso, i bracci di pressione corti e lunghi dei modelli BAS sono dotati di un pattino di pressione girevole in alluminio. E per il serraggio negli angoli, i tipi BSP con braccio di pressione appuntito offrono condizioni perfette. Una speciale guarnizione in poliammide protegge l'interno dalla contaminazione.
Foro di montaggio aperto o chiuso
  • I modelli a foro aperto possono essere collegati e rimossi più rapidamente. Nella versione chiusa, la vite, il dado e il tenditore sono collegati come un'unica unità.
Salvaspazio e adattabile
  • Tutti i modelli sono caratterizzati da altezza ridotta e ingombro ridotto. L'altezza di serraggio può essere aumentata gradualmente di 80 mm con la base di serraggio BESSEY BASO. Quando si utilizzano più basi, assicurarsi che il pezzo sia sostenuto esattamente.

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Serraggio su attrezzature e banchi macchine

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello