Zaino con rotelle

Codice art.: BS.RBPB
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BS.RBPB
EAN / GTIN 3662424150005
Codice del produttore BS.RBPB
Numero-L L60130 10540

Descrizione

Descrizione:

  • Tessuto resistente da 1200 denari.
  • Numerose tasche interne ed esterne e passanti per la massima organizzazione.
  • Maniglia ergonomica e pannello posteriore imbottito per un comodo trasporto.
  • Maniglia telescopica per un facile spostamento dello zaino
  • Carico utile di 25 kg

Proprietà:

  • L[mm]: 335
  • H[mm]: 554
  • [kg]: 3,7

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello