Descrizione:
La tuta antistatica Bizflame Work Hi-Vis offre tutti i vantaggi del tessuto ignifugo con in più l'alta visibilità e la protezione antistatica.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Accesso laterale
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Facile apertura frontale con bottoni
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- CE-CAT III
- 8 tasche ampie
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tasca per cellulare
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Marcato UKCA
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi