Tuta da lavoro Hi-Vis Bizflame Work Antistatica Yellow/Navy S R

Codice art.: BIZ7YNRS
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
Codice articolo BIZ7YNRS
EAN / GTIN 5036108188741
Codice del produttore BIZ7YNRS

Descrizione

Descrizione:

La tuta antistatica Bizflame Work Hi-Vis offre tutti i vantaggi del tessuto ignifugo con in più l'alta visibilità e la protezione antistatica.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tasca porta metro
  • Accesso laterale
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • CE-CAT III
  • 8 tasche ampie
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tasca per cellulare
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello