Descrizione:
La tuta intera Bizweld con cappuccio offre una protezione in più della testa senza eguali con l'aggiunta di tasche per ginocchiere ed una tasca posteriore con patta.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore
- Facile apertura frontale con bottoni
- Tasche di accesso laterali
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- 9 tasche ampie
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tasca per telefonino nascosta
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizweld: 100% Cotone, finitura FR
Composizione del guscio: 100% Cotone, finitura FR
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi