Tuta Ignifuga Bizweld Iona Orange XL R

Codice art.: BIZ5ORRXL
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
Codice articolo BIZ5ORRXL
EAN / GTIN 5036108167906
Codice del produttore BIZ5ORRXL

Descrizione

Descrizione:

La tuta Bizweld Iona FR offre una protezione e visibilità a chi la indossa. Alcune tra le caratteristiche di design sono il nastro riflettente ignifugo sulle spalle, maniche e gambe, avendo anche l'opzione di inserire le ginocchiere, se necessario, tasche ampie per riporre gli oggetti e una tasca dedicata per il metro. E' molto richiesta dai nostri clienti.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Due tasche al petto con chiusura a bottoni
  • Tasca porta metro
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • 8 tasche ampie
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Tasca per telefonino nascosta
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizweld: 100% Cotone, finitura FR
Composizione del guscio: 100% Cotone, finitura FR
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello