Tuta ignifuga Bizweld Royal Blue XXXL R

Codice art.: BIZ1RBRXXXL
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
Codice articolo BIZ1RBRXXXL
EAN / GTIN 5036108039432
Codice del produttore BIZ1RBRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Al primo posto tra le tute da saldatura, il nostro più venduto capo Bizweld è l'ideale per offrire una protezione completa ai lavoratori esposti al calore. La comoda vestibilità offre comfort a chi la indossa, garantendo di lavorare senza impedimenti ed in piena libertà di movimento, con ampi spazi per riporre le vostre cose, con tasca nascosta per il cellulare, tasca porta metro ed ampie tasche ignifughe per tenere tutto al sicuro.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Tasche al petto con chiusura con bottoni
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Tasca porta metro
  • Disponibile fino alla 6XL
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tasca per telefonino nascosta
  • 6 ampie tasche
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizweld: 100% Cotone, finitura FR
Composizione del guscio: 100% Cotone, finitura FR
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello