Scala a pavimento BID 3T-3M: Portata 3000 kg, divisione 1000 g

Codice art.: BID 3T-3M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo BID 3T-3M
    EAN / GTIN 4045761207141
    Codice del produttore BID 3T-3M
    Numero-L L40250 1644

    Descrizione

    Descrizione:

    • Anche disponibile come bilance da pavimenmto a doppio range, ideale per pesare elevati carichi massimi, senza però dover rinunciare nella zona di carico inferiore all‘elevata risoluzione. Così due bilance possono essere sostituite da una sola bilancia – con risparmio di spazio e denaro!
    • Ponte di pesata in acciaio zigrinato antiscivolo, 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
    • Comodo livellamento della piattaforma di pesata e accesso alla junction box da sopra
    • Apparecchio indicatore: per dettagli vedi KERN KIB-TM
    • Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
    • Grazie a interfacce come RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opzionale) la bilancia può essere integrata facilmente in reti esistenti semplificando lo scambio di dati tra bilancia e PC o stampante
    • Interrogazione e controllo remoto della bilancia da dispositivi di controllo o computer esterni tramite il KERN Comunication Protocol (KCP). Il KCP è un insieme di comandi di interfaccia standardizzato per le bilance KERN e altri strumenti, che permette di richiamare e controllare tutti i principali parametri e le funzioni del dispositivo. I dispositivi KERN dotati di KCP possono quindi facilmente connettersi ai computer, alle unità di controllo industriali e ad altri sistemi digitali. Il KCP è in gran parte compatibile con il protocollo MT-SICS

    Proprietà:

    • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
    • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 1200×1500×108 mm
    • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 268×115×80 mm
    • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello