Scala a pavimento BIC 1T-4S: Portata 600 kg; 1500 kg, divisione 200 g; 500 g

Codice art.: BIC 1T-4S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo BIC 1T-4S
    EAN / GTIN 4045761193185
    Codice del produttore BIC 1T-4S
    Numero-L L40250 1665

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ponte di pesata in acciaio zigrinato antiscivolo, 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
    • Piattaforma saldata con fori a vite per sollevare la bilancia e pulirla comodamente
    • Comodo livellamento della piattaforma di pesata e accesso alla junction box da sopra
    • Semplice e pratico comando a 4 tasti
    • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
    • Un connettore intelligente consente il distacco comodo di del dispositivo rilevatore e della piattaforma, ad es. per il successivo montaggio della bilancia in un banco di imballaggio e spedizione, nel telaio di una fossa, ecc

    Proprietà:

    • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
    • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 1000×1000×108 mm
    • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
    • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 60 h
    • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello