Kit di ganci da banco BH-MFT

Codice art.: BH-MFT
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BH-MFT
EAN / GTIN 4008158041902
Codice del produttore BH-MFT
Numero-L L80030 443

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori per tenditore discendente orizzontale BESSEY WNS-SET-MFT Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm Impiegabile anche come arresto universale per i pezzi

Proprietà:

  • Bulloni: Ø20 mm
  • Contenuto: 4 ganci da banco / 4 dadi zigrinati
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Mandrino in acciaio zincato

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Per l'impiego su banchi multifunzione

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello