Bilancia da pavimento in acciaio inox BFN 1.5T0.5M: Portata 1500 kg, divisione 500 g

Codice art.: BFN 1.5T0.5M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BFN 1.5T0.5M
EAN / GTIN 4045761244740
Codice del produttore BFN 1.5T0.5M

Descrizione

Descrizione:

  • Standard per l‘industria pesante adatto per applicazioni industriali gravose
  • Piatto di pesata avvitato da sopra con viti in acciaio inox, quindi facile da rimuovere, igienico e semplice da pulire
  • Ponte di pesata: acciaio inox, estremamente rigido grazie all‘elevato spessore del materiale, 4 celle di carico in acciaio inox, saldate, protezione antipolvere ed antispruzzo IP68. Piattaforma di pesata disponibile come componente senza apparecchio indicatore, per dettagli vedi KERN KFD-V40
  • L‘ausilio per il Vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
  • Comodo livellamento della piattaforma di pesata e accesso alla junction box da sopra
  • Apparecchio indicatore: Acciaio inossidabile, protezione antipolvere ed antispruzzo IP68, per le applicazioni industriali, igienico e facile da pulire, Apparecchio indicatore come componente è disponibile anche senza ponte di pesata, per dettagli vedi KERN KFN-TM
  • Base da tavolo con supporto murale per l‘apparecchio indicatore di serie
  • Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
  • Funzionamento ad accumulatore interno incluso in dotazione

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 1500×1250×85 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 266×165×96 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello