Scala a pavimento BFB 3T1LM: Portata 3000 kg, divisione 1000 g

Codice art.: BFB 3T1LM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo BFB 3T1LM
    EAN / GTIN 4045761210066
    Codice del produttore BFB 3T1LM
    Numero-L L40250 482

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ponte di pesata: lamiera d'acciaio zigrinato saldato, 4 celle di carico in acciaio legato, rivestite con silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
    • Apparecchio indicatore: per dettagli vedi KERN KFB-TM
    • Base da tavolo con supporto murale per l‘apparecchio indicatore di serie
    • Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
    • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

    Proprietà:

    • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
    • Dimensioni piatto di pesata L×P×A 1500×1500×80 mm
    • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 250×160×58 mm
    • Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello