• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola con 1/4″ albero esagonale 19 mm

Codice art.: BD016JE 19mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BD016JE 19mm
EAN / GTIN 4991644649969
Codice del produttore BD016JE 19mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 60 mm
D1: 27 mm
Lunghezza: 7,5 mm
Guida: 1/4″
Esagono esterno
Uscita 19 mm
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello