• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tester di batterie con stampante

Codice art.: BAT.TESTU
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
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BAT.TESTU
EAN / GTIN 3662424165030
Codice del produttore BAT.TESTU
Numero-L L60130 10850

Descrizione

Descrizione:

  • Tester per batterie da 6 - 12V
  • Tester di corrente di carica 12 - 24V
  • Stampante integrata
  • Morsetti e cavi sostituibili
  • Compatibile con veicoli start/stop
  • Compatibile con le seguenti batterie al piombo: - AGM. - EFB. - Liquidi. - GEL. - VLRA
  • Lunghezza del cavo: 1,9m
.

Proprietà:

  • H [mm]: 40
  • W [mm]: 120
  • L [mm]: 220
  • [g]: 790

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello