• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Strettoio a nastro BAN700

Codice art.: BAN700
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
Codice articolo BAN700
EAN / GTIN 4008158023250
Codice del produttore BAN700
Numero-L L80040 1

Descrizione

Descrizione:

  • Pressione costante sugli smussi
  • Manovella adattabile per destrimani e mancini
  • Contenuto: 1 strettoio a nastro, 4 posizionatori angolari Vario
  • Imballato SB

Proprietà:

  • Nastro: 25x1 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Fascia in poliestere
  • Circonferenza di serraggio: Fino a 7 m mm
  • Intervallo angolare: 60°-180°

Vantaggi:

Alimentatore a nastro biadesivo
  • L'alimentazione del nastro su due lati assicura che la pressione venga applicata in modo uniforme su tutti gli angoli in qualsiasi momento. Si tratta di un bloccaggio senza distorsioni alla perfezione.
Meccanismo riavvolgitore integrato
  • La manovella del meccanismo di riavvolgimento integrato viene utilizzata per il pretensionamento e il riavvolgimento. Ciò significa che non c'è mai più ″bandsalad″.
Pratici angoli Vario
  • Sia che si tratti di alta pressione sui tagli ad angolo o di regolazione continua dell'angolo: I pratici angoli Vario con piastre di pressione incernierate estendono in modo ottimale lo spettro delle prestazioni del tendicinghia BESSEY.
Elevata resistenza allo strappo
  • Lo speciale nastro di tensionamento in tessuto in poliestere garantisce un'elevata resistenza allo strappo e ha una circonferenza di serraggio di 7 m. è inoltre dotato di una semplice chiusura della cinghia, che può essere aperta rapidamente e comodamente in qualsiasi momento.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Per il serraggio di telai e pezzi rotondi

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello