SLS TOOL LIFT BUCKET

Codice art.: BAG-CLIMBSLS
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo BAG-CLIMBSLS
EAN / GTIN 3662424052477
Codice del produttore BAG-CLIMBSLS
Numero-L L60130 7933

Descrizione

Descrizione:

  • Cablaggio da 110 mm con chiusura a sgancio rapido per appendere o avvolgere la borsa. 2 cinghie di presa per il trasporto a mano.
  • Massima sicurezza degli utensili durante il trasporto: - 6 cinghie lunghe 265 mm con anello metallico a forma di ″D″ sono fissate nella borsa. Fissano gli utensili nella borsa: non possono cadere quando la borsa viene aperta - Chiusura completa della borsa con cerniera. La cerniera può essere facilmente azionata con i guanti.
  • Tessuto resistente ai più comuni solventi.
  • Fondo della borsa in plastica rigida: la borsa è rigida e mantiene la sua forma; lunga durata e facile da pulire.
  • Fornita senza attrezzi.
  • Carico nominale ammesso: 15,0 kg.

Proprietà:

  • H[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello