Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello in acciaio tubolare ESD con pala in lamiera, robusta costruzione saldata, verniciata a polvere elettricamente conduttiva, grigio ardesia RAL 7015. Maniglie di sicurezza ESD. Pala in lamiera d'acciaio avvitata e quindi sostituibile. Ruote con pneumatici in gomma piena ESD, su cerchi in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Barra superiore e barre trasversali piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde, come rotoli, barattoli, secchi, ecc.
Proprietà:
Portata totale (kg): 300
Larghezza della pala (mm): 480
Profondità della pala (mm): 300
Larghezza totale (mm): 580
Profondità totale (mm): 623
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Gomma piena-ESD
Dimensione ruota (mm): 260 x 56