• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Borsa espositiva per guanti Black R

Codice art.: B930BKR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Codice articolo B930BKR
EAN / GTIN 5036108415557
Codice del produttore B930BKR

Descrizione

Descrizione:

Questa borsa espositiva per guanti è perfetta per promuovere e presentare la gamma di guanti Portwest ai vostri clienti. Con tasche per 36 paia di guanti e 4 ampie tasche aggiuntive per stili più lunghi o materiale promozionale. La borsa è dotata di una tracolla regolabile per facilitarne il trasporto e di una cinghia da trolley per viaggiare in modo sicuro e comodo. ID tag per una facile identificazione.,

Proprietà:

  • Maniglia per il trasporto per una maggiore comodità
  • Tasche multiple
  • Tasche profonde
  • Spallacci ergonomici staccabili e regolabili
  • Chiusura con cerniera
  • Tasca interna per maggior sicurezza

Materiale:

Materiale: 100% Poliestere; 100% Poliestere; 100% Poliestere; 100% Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello