Felpa per donna Black XXL R

Codice art.: B330BKRXXL
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
Lunghezza braccio manica lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo B330BKRXXL
EAN / GTIN 5036108388431
Codice del produttore B330BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa felpa incredibilmente comoda per donne è ideale per come divisa aziendale. Disponibile in due colori, nero e navy, con un classico girocollo e una vestibilità regular La manica raglan permette una maggiore libertà di movimento. Perfetto come parte di un'uniforme ed ideale per la personalizzazione.

Proprietà:

  • Vestibilità appositamente progettata per le donne
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Maniche raglan per maggior comfort
  • Girocollo
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello