Descrizione:
Questa felpa incredibilmente comoda per donne è ideale per come divisa aziendale. Disponibile in due colori, nero e navy, con un classico girocollo e una vestibilità regular La manica raglan permette una maggiore libertà di movimento. Perfetto come parte di un'uniforme ed ideale per la personalizzazione.
Proprietà:
- Vestibilità appositamente progettata per le donne
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Maniche raglan per maggior comfort
- Girocollo
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;