Felpa Bicolore con cappuccio e zip intera Hi-Vis Yellow/Navy M R

Codice art.: B317YNRM
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
Codice articolo B317YNRM
EAN / GTIN 5036108319787
Codice del produttore B317YNRM

Descrizione

Descrizione:

La felpa con cappuccio con zip bicolore combina un tessuto resistente con un elegante design a due tonalità. Il tessuto spazzolato di alta qualità offre comfort e calore in più. Le caratteristiche includono tasche laterali, cappuccio regolabile e apertura frontale con zip per un facile accesso.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 2 tasche sicure
  • Tasche di accesso laterali
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Comoda vestibilità
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Cordino regolabile per una sicura vestibilità
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello